Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Type de taille de fin 11 1/16 po
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille End 23/4 po
- Hauteur1.26 po
- Hexagonales1.62 po
- Taille hexagonale1.62 po
- Diamètre intérieur0.610 po
- Longueur1.85 po
- Longueur totale1.85 po
- Poids0.34 lb
- Largeur1.26 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionBossage de joints toriques femelles STC/mâle Aeroquip série FF3042
- Style de fin 1ORB
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Type de fin 1ORB
- Style de fin 2Appuyer pour connecter
- Type de fin 2Appuyer pour connecter
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricantFF3042-1212S
- Numéro CUP du fabricant678146109064
- MatérielAcier au carbone
- SérieSérie FF3042
- Normes respectéesASTM B117|SAE J1176|DIN 2ST
- Pression de service500 psi
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE