Motion
ASNH 506-605

SKF
ASNH 506-605

Capuchon d'extrémité de roulement - Type de capuchon fermé scellé, 1.7813 po de diamètre extérieur, matériau polymère
N° D’ARTICLE MI06586675
N° MFRASNH 506-605
Prix144.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
ASNH 506-605

Capuchon d'extrémité de roulement - Type de capuchon fermé scellé, 1.7813 po de diamètre extérieur, matériau polymère
N° D’ARTICLE MI06586675
N° MFRASNH 506-605
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
Prix144.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    1.7813 po
  • Largeur totale
    5 mm
  • Poids
    0.05 lb
  • Largeur
    0.1969 po, 5 mm

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    1206 -EKTN9, 1206 -ETN9, 1305 -EKTN9, 2206 -EKTN9, 2206 -ETN9, 22206 EK, BS2-2206-2CS, C 2206 -KTN9, C2206 -TN9
  • Unité logée compatible
    SNL 506-605
  • Type de bout d'îlot
    Bouchon fermé scellé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577655547
  • Matériel
    Polymère
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • CUP_NON
    7316577655547

Aperçu

Description du fabricant
ASNH506-605