Spécifications
Dimensions
- Couper la gaine13 po
- Diamètre de la tubulure0.080 po
- Poids14.75 lb
Détails
- Ampère-heure5.0 Ah
- Type de batterieLithium-ion
- Système d’alimentationAlimentation par chocs
- Source d’alimentationSans fil
- Type de produitTondeuses à fil
- Plage de vitesse0-4600 Lo / 0-6000 Hi RPM
- Tension20 V
Aperçu
- La conception brevetée de l’entraînement par engrenages permet une forte croissance
- Tige de coupe de 13 po avec fil de 0.080 po
- La conception légère et ergonomique maximise le contrôle et minimise le stress sur vos bras
- Le moteur sans balais à haute efficacité maximise la durée de fonctionnement et la durée de vie du moteur
- Gâchette variable avec commande de vitesse élevée/basse pour une puissance accrue ou une durée de fonctionnement prolongée
- Fait partie du système d’outils 20V MAX*
- La garantie limitée de 3 ans vous offre la tranquillité d’esprit
- Bobine QuickLoad pour un rebobinage rapide et facile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire