Spécifications
Dimensions
- Plaque de montage Taille4.0000 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale7.5000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- Type de support de roulettesSoudure
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge1620 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueBoule scellée avec précision
- Couleur de la rouePoly gris sur centre noir
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de roueDuraGlide