Spécifications
Dimensions
- Diamètre du sac7.06 po
- Longueur du sac32.00 po
Détails
- Matériau du sacMicrofibre - Polypropylène
- Cote de microns1 μm
- Type de jointCousue
- Style d’anneau supérieurJoint à pression en plastique haute température
Aperçu
- Cotes de microns de 1.0 à 50.0
- Toutes les tailles standard et personnalisées sont disponibles
- Choix d’anneaux en V avec joint à pression en acier ou en plastique moulé
- Construction cousue
- Vaste compatibilité chimique
- Excellentes capacités d’absorption du sébum (POMF)
- Poignées standard sur tous les sacs
- Cotes d’efficacité jusqu’à 95.0 %