Motion
3210S/L103

NTN
3210S/L103

Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 1.1890 po, ouvert, angle de contact de 32 °
N° D’ARTICLE MI06597365
N° MFR3210S/L103
Prix196.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
3210S/L103

Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 1.1890 po, ouvert, angle de contact de 32 °
N° D’ARTICLE MI06597365
N° MFR3210S/L103
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
Prix196.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    32 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1890 po, 30.200 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30.200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    1.1890 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    3210S/L103 DOUBLE RANGÉE CONTACT ANGULAIRE BB
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359528893
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13200 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359528893

Aperçu

Description du fabricant
3210S/L103 DOUBLE RANGÉE CONTACT ANGULAIRE BB