Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 BSPP
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales1-5/16 po
- Longueur2.86 po
- Poids0.800 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement11500 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de description1/2 dans BSPP, filetage femelle 1/2 – 14
- Type de raccord de tuyauBSPP femelle
- MatérielLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 7241-B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service2500 psi
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi