Motion
NCF 3010 CV

SKF
NCF 3010 CV

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, complément complet - Droit, DI 50 mm, DI 80 mm, largeur 23 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06600537
N° MFRNCF 3010 CV
Prix626.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NCF 3010 CV

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, complément complet - Droit, DI 50 mm, DI 80 mm, largeur 23 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06600537
N° MFRNCF 3010 CV
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
Prix626.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    0.96 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    1 bague extérieure, 2 bague intérieure
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570465334
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    30
  • CUP_NON
    7316570465334

Aperçu

Description du fabricant
NCF 3010 CV ROULEAU CYLINDRIQUE BRGS