Motion
NJ 2207 ECJ

SKF
NJ 2207 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 23 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06600539
N° MFRNJ 2207 ECJ
Prix208.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 2207 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 23 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06600539
N° MFRNJ 2207 ECJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix208.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (1) bride dans la bague intérieure, (2) brides sur la bague extérieure
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570335101
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316570335101

Aperçu

Description du fabricant
NJ 2207 ECJ ROULEAU CYLINDRIQUE BRGS