Motion
RNU 209 ECP

SKF
RNU 209 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, sans bague intérieure - Droit, DI 2.1457 po, DI 85 mm, largeur 19 mm
N° D’ARTICLE MI06600549
N° MFRRNU 209 ECP
Prix147.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RNU 209 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, sans bague intérieure - Droit, DI 2.1457 po, DI 85 mm, largeur 19 mm
N° D’ARTICLE MI06600549
N° MFRRNU 209 ECP
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
Prix147.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1457 po
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    19 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570578751
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande directe sans commande directe
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316570578751

Aperçu

Description du fabricant
RNU 209 ECP ROULEAU CYLINDRIQUE BRGS