Motion
12674
Grande veste de refroidissement par évaporation, lime
N° D’ARTICLE MI06601469
N° MFR12674
Prix244.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grande veste de refroidissement par évaporation, lime
N° D’ARTICLE MI06601469
N° MFR12674
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
Prix244.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    25 po
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Procure un refroidissement immédiat et durable - Jusqu’à 3 jours de capacité de refroidissement - Bouchon de remplissage étanche facile à utiliser - Gilet en peluche avec 400-600 ml ( 13-20 OZ) d’eau pour l’activation - Léger, durable et lavable - Col en V avec fermeture à glissière - Panneaux latéraux en maille pour une ventilation et une extensibilité supplémentaires - Breveté - Ne pas nettoyer l’intérieur du réservoir. Le matériau rafraîchissant est traité avec un antimicrobien qui inhibe la croissance de la moisissure. Garder le capuchon fermé en tout temps pour maintenir l’efficacité du gilet. - Tissu Shell 50 % polyester 50 % PU
  • Couleur
    Lime
  • Méthode de refroidissement
    Remplissez le gilet avec 400-600 ml d’eau, pressez vers le haut pour activer
  • Pays d’origine
    TWN
  • Description
    Gilet de refroidissement par évaporation à sec de première qualité 6685 l lime
  • Type de vêtement
    Gilet de refroidissement
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    1 gilet
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polyester
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Évaporation
  • CUP_NON
    720476126744
  • Couleur de la veste
    Citron vert haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
REFROIDISSEMENT PAR ÉVAPORATION À SEC 6685 DE PREMIÈRE QUALITÉ
  • Fournit un refroidissement immédiat et durable; jusqu’à 3 jours de capacité de refroidissement; Remplissez la veste avec 13-20OZ (400-600Ml) d’eau pour l’activer; léger, durable et lavable à la machine; col en V avec fermeture à glissière; panneaux latéraux en maille pour une ventilation et une élasticité supplémentaires; breveté; le matériau rafraîchissant est traité avec un antimicrobien qui inhibe la croissance de la moisissure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté