Spécifications
Dimensions
- Longueur2.25 po
- Poids0.19 lb
- Largeur2.5 po
Détails
- Détails supplémentairesMatériau en microfibre doux et absorbant - Super évaporation, sensation beaucoup plus fraîche que l'air ambiant - Non toxique et sans produits chimiques - Lavable à la machine - Couleur recto verso, gris pour toutes les couleurs - Taille : 25cm x 104cm ( 9.8 x 40.9 po) - FPS 50 pour une protection contre les rayons UV nocifs
- CouleurBleu
- Description6602MF Essuie-mains rafraîchissants par évaporation bleus
- Groupe et classeRefroidissement
- Capacité de blanchimentLavable
- Page de produit du fabricant
- MatérielMicrofibre
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieÉvaporation
- CUP_NON720476126607
Aperçu
- La serviette de refroidissement en microfibre Chill Its® 6602MF est faite d’un matériau doux et absorbant qui est facile à activer et confortable à porter toute la journée pour un soulagement rafraîchissant et une protection contre les rayons UV. Fabriqué avec une protection FPS 50 , le matériau en microfibre est exempt de produits chimiques et reste doux et flexible, humide ou sec. Conçu pour créer une sensation plus froide que la température de l’air ambiant et absorber et retenir plus d’eau que les autres serviettes de refroidissement sur le marché pour un refroidissement plus durable. Cette enveloppe rafraîchissante pour le cou peut être utilisée pendant des heures ou pour un soulagement rapide et est entièrement réutilisable. Il suffit de la mouiller à nouveau pour l’activer. COMMENT ACTIVER Faites passer la serviette en microfibre sous l’eau pendant une minute ou jusqu’à ce qu’elle soit saturée, essorez l’excès d’eau et agitez-la dans l’air pour un refroidissement sans goutte. Draper la serviette autour du cou ou de la tête pour un refroidissement instantané. En cas de chaleur extrême, garder la serviette humide pour un refroidissement optimal. Avant de ranger le produit, examinez-le pour déceler la présence de saletés et de débris. Si elle est souillée, laver à la machine, puis ranger dans un contenant de tubulure en plastique pour la garder en lieu sûr.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation