Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesTissu haute performance de gestion de l’humidité Hi Cool® - Bandeau en tissu éponge absorbant - Dos élastique pour un ajustement parfait - Étoiles et rayures, camouflage, rouge western, bleu marine western, bleu uni, lime, flammes
- Type de fermetureBande élastique à nouer
- CouleurLime
- Couleur/conceptionLime
- DescriptionBandeau haute performance 6605 lime
- Groupe et classeRefroidissement
- Comprend1 serre-tête
- Page de produit du fabricant
- MatérielTissu éponge
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieAbsorptive
- CUP_NON720476124313
Aperçu
- Le bandeau haute performance Chill-Its® 6605 est fabriqué avec la technologie d’évacuation de l’humidité Hi Cool® pour garder les travailleurs confortablement au frais et au sec lors des journées chaudes. Le tissu performance Hi Cool® évacue l’humidité pour un séchage rapide, tandis que le bandeau absorbant en tissu éponge empêche la sueur de couler dans les yeux. Ce bandeau rafraîchissant à profil bas peut être porté seul ou sous un casque de sécurité. Taille unique, le dos est doté d’un élastique qui s’étire pour s’adapter confortablement à une variété de tailles de tête. Laver à la machine au besoin et suspendre pour sécher. Idéal pour la construction, l’aménagement paysager, la toiture ou toute personne travaillant dans la chaleur. C’est également un excellent bandeau pour la course, la randonnée et d’autres activités récréatives.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation