Motion
NU2312-E-M1-C3

FAG (SCHAEFFLER)
NU2312-E-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 60 mm, DI 130 mm, largeur 46 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06604057
N° MFRNU2312-E-M1-C3
Prix1,332.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NU2312-E-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 60 mm, DI 130 mm, largeur 46 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06604057
N° MFRNU2312-E-M1-C3
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
Prix1,332.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Poids
    6.614 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Anneau extérieur 2 côtes
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Non-déplacement
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801397766
  • Rpm max.
    9600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  à  +150  °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    NU
  • CUP_NON
    4012801397766

Aperçu

Description du fabricant
NU2312-E-XL-M1-C3