Motion
NUP212-E-TVP2-C3

FAG (SCHAEFFLER)
NUP212-E-TVP2-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06604089
N° MFRNUP212-E-TVP2-C3
Prix644.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NUP212-E-TVP2-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06604089
N° MFRNUP212-E-TVP2-C3
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
Prix644.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    1.874 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    2 Anneau extérieur, 1 Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Localisation
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801180146
  • Rpm max.
    7700 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  à  +150  °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    HJ
  • CUP_NON
    4012801180146

Aperçu

Description du fabricant
NUP212-E-XL-TVP2-C3