Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/4 po
- Épaisseur de la tête1/2 po
- Longueur totale6-1/4 po
- Taille5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2 po
Détails
- Revêtement de finitionPoli
- Type de têteDouble extrémité
- MatérielAcier
- Nombre de points12
- Code PSC5120
- GarantieGarantie à vie du fabricant
- Type de cléClé pour boîte