Spécifications
Dimensions
- Taille du filtre16X20X1
- Zone médiatique9
Détails
- Matériau du filtreSynthétique
- Matériau du cadreTableau des boissons
- Capacité de conservation49 g
- Débit d’air maximal1180 pcm
- Type de supportSynthétique
- MERV13
- Plis par pied36
- Vitesse nominale de l’air295
- Résistance nominale initiale0.26
- Résistance finale recommandée1.00
Aperçu
- Média synthétique chargé électrostatiquement
- Conçu pour une durée de vie plus longue
- Jusqu’à 30 % plus efficace que les filtres de panneau en fibre de verre typiques
- Grande capacité de rétention de la poussière
- Résistant à l’humidité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Produits de fabrication de filtrationLa filtration est essentielle pour éliminer les sédiments, les produits chimiques et autres contaminants de vos opérations. Avec chaque taille et type de filtre hydraulique en stock, Motion est votre principale source de produits de filtration de haute qualité. Notre vaste inventaire comprend la collecte de poussière, la filtration de liquides, les filtres CVCA et plus encore. Parcourez nos articles en stock et prêts à être expédiés dès aujourd’hui
Voir la circulaire
Filtres plissés de fabrication de filtrationLes plis à surface étendue MERV 8 sont conçus pour offrir une efficacité supérieure avec moins de résistance au débit d’air que les filtres de panneau. Leur conception prolonge la durée de vie utile et réduit les coûts d’entretien.
Voir la circulaire
Panneau et cube en anneau de fabrication de filtrationPanneau et cube en anneau de fabrication de filtration
Voir la circulaire
Poches à peinture pour la fabrication de filtrationLes évidements de surpulvérisation capturent plus de surpulvérisation de peinture entre les changements. La technologie Diamond Pocket augmente la capacité de rétention, réduit les temps d’arrêt des cabines et améliore la productivité de finition.
Voir la brochure