Spécifications
Dimensions
- Diamètre du sac7.06 po
- Longueur du sac32.00 po
Détails
- Matériau du sacFeutre - Polyester
- Cote de microns50 μm
- Type de jointSoudé
- Style d’anneau supérieurJoint à pression en plastique haute température
Aperçu
- Construction entièrement soudée - pas de trous d'aiguille, augmentant ainsi l'efficacité en empêchant le contournement; l'élimination des filets réduit encore plus le déchiquetage des fibres
- Cotes de microns de 1 à 200
- Vaste compatibilité chimique
- Média à haut débit/basse pression
- Poignées standard sur tous les sacs
- Cotes de température à 275°F (PE avec anneau S, SS ou joint en V) et 425°F (HT avec anneau S ou SS)