Motion
SZ3360-5NLOZ-C6

SMC CORP OF AMERICA
SZ3360-5NLOZ-C6

SOUPAPE, CONNECTÉE
N° D’ARTICLE MI06615058
N° MFRSZ3360-5NLOZ-C6
Prix85.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SZ3360-5NLOZ-C6

SOUPAPE, CONNECTÉE
N° D’ARTICLE MI06615058
N° MFRSZ3360-5NLOZ-C6
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
Prix85.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Appuyer pour connecter

Aperçu

Description du fabricant
SZ3360-5NLOZ-C6 SOUPAPE, CONNECTÉE
  • Fluide : Air
  • Plage de pression de fonctionnement : jusqu’à 0.7Mpa
  • Surface effective de la vanne mm2 (facteur Cv) :P à A/B 3.0 à 3.7 (0.17 à 0.21)A/B à R 3.2 à 3.9 (0.18 à 0.22)
  • Tension nominale de la bobine : 24, 12, 6, 5, 3DC
  • Temps de réponse : minimum de 10

Les clients ont également acheté