Motion
CI4D34FT7B

LEESON ELECTRIC
CI4D34FT7B

Moteur électrique métrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 2 hp, 24 V, 3000 tr/min, IP54, cadre 80D
N° D’ARTICLE MI06615128
N° MFRCI4D34FT7B
Prix1,829.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
CI4D34FT7B

Moteur électrique métrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 2 hp, 24 V, 3000 tr/min, IP54, cadre 80D
N° D’ARTICLE MI06615128
N° MFRCI4D34FT7B
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
Prix1,829.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6204
  • Longueur totale du cadre
    11.5000 po
  • Taille du cadre
    80D
  • Longueur du moteur sans arbre
    11.50 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    80D
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    17.1400 po
  • Dimension C de la longueur totale
    17.14 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po
  • Longueur de l’extension de l’arbre
    2.0500 po
  • Poids
    52.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Courant pleine charge de l’armature
    78 A
  • Régime de base
    3000 tr/min
  • Approbation CSA
    Oui
  • Courant
    78 A
  • Tension d’armature c.c.
    24 V
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6204
  • Type de condition de service
    S1
  • Cycle de service
    S1
  • Type de service
    S1
  • Cote d’efficacité
    82.7
  • Type de boîtier
    IP54
  • Courant pleine charge sur le terrain
    78.00 A
  • Type de cadre
    80D
  • Efficacité de la pleine charge
    82.70 %
  • Couple de pleine charge
    42 po/lb
  • Classe d’isolation
    H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720007037
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Spécial
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °C
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Puissance nominale
    1.5 kW
  • Rotation
    Réversible
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Protection thermique
    Aucune protection
  • Approbations UL
    Reconnu
  • CUP_NON
    691720007037
  • Tension
    24 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
108458.00,2HP,80,3000RPM,
  • Bornier fourni pour les connexions
  • Toutes les fixations métriques; accès facile à la brosse pour l’entretien sur le terrain
  • Brosses surdimensionnées pour une durée de vie prolongée
  • Châssis en acier laminé haute résistance
  • Boucliers d'extrémité en aluminium moulé sous pression avec pièces rapportées de roulement en acier
  • Roulements à billes scellés lubrifiés en permanence
  • Rotation réversible; connexion de câble simple 2
  • Accès pratique au câblage
  • Kits de montage pour tachymètre disponibles uniquement pour les châssis 71