Motion
C6K17NC18 A

LEESON ELECTRIC
C6K17NC18 A

Moteur de service de palan de bateau - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, cadre 56C , logement TENV, 60 Hz, base 1725 tr/min
N° D’ARTICLE MI06615138
N° MFRC6K17NC18 A
Prix2,434.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C6K17NC18 A

Moteur de service de palan de bateau - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, cadre 56C , logement TENV, 60 Hz, base 1725 tr/min
N° D’ARTICLE MI06615138
N° MFRC6K17NC18 A
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
Prix2,434.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    12.60 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Roulements à double blindage; Cycle de service 15-Minute
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Moteur de service de palan de bateau, 1.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, cadre 56C , TENV
  • Mot-clé de description
    Palan de bateau
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TENV
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    15.20 / 7.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    75.00 %
  • Couple de pleine charge
    71.8 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    K
  • kW
    1.12 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6439191263
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720000083
  • Modèle
    C6K17NC18 A
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de palan de bateau
  • Code de conception du moteur
    N
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    Homologué CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720000083
  • Tension
    115/230 V
  • Volts à fréquence
    115/230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
6439191263,1 1/2HP,56C,1800RPM,1PH,TENV
  • Le boîtier TENV empêche la saleté et les éléments de pénétrer dans le moteur.
  • Châssis en acier inoxydable durable, boîtier de condensateur et couvercle de boîte de conduit.
  • Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
  • Durée nominale du cycle de service de 15 minutes