Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48
- Longueur du moteur sans arbre7.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale11.3900 po
- Dimension C de la longueur totale11.39 po
- Facteur de service1.35
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids23.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesRoulements à billes à double blindage; Service continu; Reconnu UL; Certification CSA
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionVentilateur et moteur de soufflante, 0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115 V, 1800 tr/min, cadre 48 , DP
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.60 A
- Efficacité de la pleine charge76.00 %
- Couple de pleine charge24.04 pi-lb
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAF
- kW0.37 kW
- Numéro de catalogue du fabricant101585.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720005743
- ModèleA4K17DR6G
- Catégorie de moteurMoteur CVCA
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente
- Classe de conception NEMAN
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 48
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720005743
- Tension115 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants reconnus UL et la certification CSA garantissent que le produit peut être utilisé en toute sécurité.
- Les roulements à billes à double blindage offrent une durée de vie plus longue.
- La conception de l’air continu ou continu sur service permet un fonctionnement uniforme à la puissance nominale (comme indiqué).
- Diverses configurations de montage (comme indiqué).