Motion
C6T34DC92A

LEESON ELECTRIC
C6T34DC92A

Moteur de pompe à jet - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56J , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3490 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI06615416
N° MFRC6T34DC92A
Prix1,230.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C6T34DC92A

Moteur de pompe à jet - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56J , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3490 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI06615416
N° MFRC6T34DC92A
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
Prix1,230.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56J
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    13.68 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    52.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3490 tr/min
  • Description
    Moteur de pompe à jet, 5 et 3 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 3600 et 3000 tr/min, 56J cadres, DP
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    L
  • kW
    3.70 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720346570
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    J
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720346570
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
116698.00,5HP,56J,3600RPM,3PH
  • Bride de montage avant NEMA 56 C
  • Arbres filetés en acier inoxydable de qualité 303
  • Rotation réversible
  • Roulements à double joint sur l'extrémité de l'arbre
  • Roulements d'extrémité d'arbre verrouillés
  • Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.