Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6201-13
- Longueur totale du cadre6.4300 po
- Taille du cadre63D
- Longueur du moteur sans arbre6.43 po
- Taille du cadre NEMA/IEC63D
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6201-13
- Longueur totale8.7500 po
- Dimension C de la longueur totale8.75 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.44 po
- Longueur de l’extension de l’arbre0.9050 po
- Poids9 lb
Détails
- Dessin 2D
- Courant pleine charge de l’armature10 A
- Régime de base1800 tr/min
- Approbation CSAOui
- Courant10 A
- Tension d’armature c.c.24 V
- Roulement d'extrémité d'entraînement6201-13
- Type de condition de serviceS1
- Type de serviceS1
- Cote d’efficacité76.5 %
- Type de boîtierIP54
- Courant pleine charge sur le terrain10.00 A
- Efficacité de la pleine charge76.50 %
- Couple de pleine charge135 po-oz
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720151365
- Température ambiante maximale40 °C
- Vitesse maximale1800 tr/min
- Famille de moteursAimant permanent
- Puissance du moteur1/4 hp
- Type de moteurBrossé
- Type de montageBride B14
- Plage de température de fonctionnement40 °C
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6201-13
- Puissance nominale0.18 kW
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Protection thermiqueAucune protection
- CUP_NON691720151365
- Tension24 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Bornier fourni pour les connexions
- Toutes les fixations métriques; accès facile à la brosse pour l’entretien sur le terrain
- Brosses surdimensionnées pour une durée de vie prolongée
- Châssis en acier laminé haute résistance
- Pare-chocs d’extrémité en aluminium moulé avec pièces rapportées de roulement en acier
- Roulements à billes scellés lubrifiés en permanence
- Rotation réversible; connexion de câble simple 2
- Accès pratique au câblage
- Kits de montage pour tachymètre disponibles uniquement pour les châssis 71
- Kits de montage pour tachymètre disponibles uniquement pour les châssis 71 et 80