Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Extérieur Diamètre68 mm
- Global Largeur40 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique74600 N
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieNA69
- Capacité de charge statique147000 N
Aperçu
- Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
- Acier à haute teneur en carbone
- Trou d’huile
- Anneau intérieur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation