Spécifications
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87
- Couleur du cadreBleu/Blanc
- Matériau des branches du cadrePolycarbonate
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Gamme de produitsForceFlex 3
- Couleur du branchesBleu
- CUP_NON766868005297
Aperçu
- Le verre de sécurité le plus flexible de la planète
- Ce style breveté surpasse le régime de test balistique militaire MIL-31013 pour un impact à grande vitesse
- Résistance aux rayures
- Monture durable et ultra flexible en polymères multiples
- La moulure brevetée à injection multiple verrouille la lentille dans la monture
- Matériau souple moulé co-injecté sur les tempes pour un ajustement précis
- Plaquettes nasales en TPR douces et sûres
- Sac de nettoyage inclus
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire