Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre68 mm
- Épaisseur globale0.1969 po
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementPolyacétal imprégné d’huile
- Spécification du matériel80
- Plage de température de fonctionnement-40 à +176 °F
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- SérieTVP
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Faible coefficient de friction
- Maintient des conditions de fonctionnement fluides
- Offre de faibles variations de couple au démarrage et à l’arrêt et empêche les glissements de bâton
- A une structure d’unité qui glisse à l’intérieur des roulements. L'usure du roulement et les caractéristiques d'usure ne sont pas affectées par les conditions de matériau ou de surface des pièces de contact
- Démontre une performance de glissement supérieure dans les opérations intermittentes et coulissantes
- L'unité de roulement est fabriquée en plastique. Petite, légère et résistance supérieure à la corrosion
- Sans plomb