Motion
GW208PPB6-P
Roulement pour outils agricoles - carré, 1.0000 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 36.5 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI06623775
N° MFRGW208PPB6-P
Prix60.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles - carré, 1.0000 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 36.5 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI06623775
N° MFRGW208PPB6-P
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
Votre prix60.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    36.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    36.5 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    GW208SPPB6-P MONTÉ AGRICULIER
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.0000 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 36.50 mm dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW208PPB6-P
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106799207

Aperçu

Description du fabricant
PAR.GW208SPPB6-P MONTÉ SUR AGRICULTURAL