Motion
36605
Usine d’extrémité de rayon d’angle - série ZPCR, diamètre de 0.5000 po, longueur de coupe de 1.2500 po, 3.0000 po, longueur totale de 82.55 mm
N° D’ARTICLE MI06625405
N° MFR36605
Prix170.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine d’extrémité de rayon d’angle - série ZPCR, diamètre de 0.5000 po, longueur de coupe de 1.2500 po, 3.0000 po, longueur totale de 82.55 mm
N° D’ARTICLE MI06625405
N° MFR36605

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix170.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0150 po;0.38 mm
  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    1.2500 po
  • Usine Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur totale
    3.0000 po, 82.55 mm
  • Tige Diamètre  
    0.5000 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    ZPCR
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Weldon (conduite à plat)
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
36605 HP BROYEUR D'EXTRÉMITÉ 1/2 X 1-1/4LOC X