Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur3.2500 po
- Chaîne Pas1.5000 po
- Épaisseur du vol0.1900 po
- Courbe de dégagement du guide1.77 po
- Guide de dégagement droit1.81 po
- Rayon latéral minimum210 mm
- Diamètre de la broche0.2800 po
- Poids2.45 lb
- Poids par pied3.12 lb
Détails
- Matériau de la chaîne de baseThermoplastique
- Dessin CAD
- Type de chaînePince
- Style de composantFlexion latérale
- Couleur de volGris
- Matériel de volLFG
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLFG878TAB-K325GS1
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166183813
- Matériau de la brocheAcier inoxydable 304
Aperçu
- Le matériau en acétal LFG (gris) est couramment utilisé sur le marché et offre un coefficient de friction amélioré et convient à une utilisation dans des applications à haute vitesse. Pince amovible en thermoplastique.