Motion
0471025
Ceinture réglable V-Link Tango - Section D, 1-1/4 po de largeur supérieure, 25 pi de longueur, violet, matériau composite polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06629452
N° MFR0471025
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture réglable V-Link Tango - Section D, 1-1/4 po de largeur supérieure, 25 pi de longueur, violet, matériau composite polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06629452
N° MFR0471025
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    25 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    3.55 po
  • Largeur supérieure
    1-1/4 po

Détails

  • Type de maillon réglable
    PowerTwist®
  • Couleur
    Violet
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Section
    D
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
0471025 CEINTURE EN V TANGO D/32 VIOLET 25'
  • Gestion simple des stocks – plus de perte de courroie en raison de soudures ou de longueurs étranges
  • Installation rapide et facile sans soudage requis – aucun temps de durcissement, il suffit de tourner et de partir!
  • Non affecté par les températures extrêmes, l’eau, les huiles, la graisse et les solvants courants