Motion
17LF100X5/8
Poulie de courroie de distribution - 17 dents, 0.6250 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06630536
N° MFR17LF100X5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 17 dents, 0.6250 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06630536
N° MFR17LF100X5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Pour la largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Largeur
    3.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057627130
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    17
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    00195057627130

Aperçu

Description du fabricant
17LF100X5/8 5/8 INCH FINISHED BORE