Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne3.0000 po
- Pas de chaîne0.7500 po
- Largeur de la face76 mm
- Diamètre du moyeu122.2 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage95.3 mm
- Diamètre maximal de l’alésage92.1 mm
- Diamètre min. de l’alésage34.9 mm
- Diamètre extérieur150.3 mm
- Diamètre du pas152 mm
- Poids22 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de dents25