Motion
GM2C-25-SS
Collier de serrage deux pièces métrique GM2C-Series - Deux pièces - Split, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 25 mm, D.E 45 mm, Large 15 mm
N° D’ARTICLE MI06634637
N° MFRGM2C-25-SS
Prix72.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage deux pièces métrique GM2C-Series - Deux pièces - Split, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 25 mm, D.E 45 mm, Large 15 mm
N° D’ARTICLE MI06634637
N° MFRGM2C-25-SS
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
Prix72.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 16
  • Poids
    0.3 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GM2C-25-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861054086
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de serrage
  • CUP_NON
    044861054086

Aperçu

Description du fabricant
GM2C-25-SS 25 MM DI 2PC
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • La longueur de la vis est approximative
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs