Motion
30028
Dégraissant de force industrielle Specialist® - 15 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI06635706
N° MFR30028
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dégraissant de force industrielle Specialist® - 15 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI06635706
N° MFR30028

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    15 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    WD-40® SPÉCIALIST® DÉGRAISSANT INDUSTRIEL – FORMULE À ACTION RAPIDE est un dégraissant puissant à base de solvants qui nettoie rapidement les machines, les moteurs et l’équipement pour qu’ils aient l’air neufs et fonctionnent en douceur. Contient la technologie WD-40® PowerSolve, un solvant exclusif qui décompose rapidement la graisse, mais contrairement à d’autres solvants dégraissants agressifs, est sécuritaire sur la plupart des surfaces, y compris les métaux, les plastiques, le caoutchouc, le verre, l’aluminium et plus encore (si vous n’êtes pas certain d’effectuer d’abord un test sur une petite surface). Idéal pour une utilisation sur les moteurs automobiles et de camions, les jantes de pneus, les tracteurs, les chariots élévateurs à fourche, les engrenages et les chaînes, les machines industrielles, les équipements électriques et autres outils métalliques. Sans danger pour la peau.
  • Formulaire
    Pulvérisation
  • Page de produit du fabricant
  • Types de produits
    Dégraissant industriel
  • CUP_NON
    07956730028

Aperçu

Description du fabricant
30028 DÉGRAISSANT INDUSTRIEL
  • Résistance industrielle
  • Contient la technologie Bio-Solvent
  • Contient des additifs anticorrosion
  • Certifié Safer Choice
  • Non toxique
  • Biodégradable
  • Ininflammable
  • Faible odeur/non parfumé
  • 50-State
  • Inscrit NSF A1, A2, A4, A8, B1
  • Sans danger pour une utilisation dans les installations de transformation des aliments
  • Prêt à l’emploi
  • Aucune dilution salissante nécessaire
  • Emballage personnalisé conçu pour la facilité et le confort
  • Vendu uniquement aux États-Unis
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good