Motion
SS 1210 30MM

GATES RUBBER CO
SS 1210 30MM

Bague de verrouillage conique - série 1210 , alésage 30 mm, rainure de clavette 8 x 3.3 mm, acier inoxydable - matériau de type 302-304
N° D’ARTICLE MI06635841
N° MFRSS 1210 30MM
Prix640.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
SS 1210 30MM

Bague de verrouillage conique - série 1210 , alésage 30 mm, rainure de clavette 8 x 3.3 mm, acier inoxydable - matériau de type 302-304
N° D’ARTICLE MI06635841
N° MFRSS 1210 30MM
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
Prix640.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Taille de la bague
    1210
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1-1/4 po, 31.75 mm
  • Alésage fini stocké
    30 mm
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78690506
  • Numéro CUP du fabricant
    072053876642
  • Matériel
    Acier inoxydable - Type 302-304
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • CUP_NON
    072053876642
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SS1210 X 30MM (7869-0506)
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires et standard