Motion
239/560CAMC3P55W509

NSK CORP, BEARING DIV
239/560CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 560 mm, DI 750 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06639275
N° MFR239/560CAMC3P55W509
Prix93,656.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
239/560CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 560 mm, DI 750 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06639275
N° MFR239/560CAMC3P55W509
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
Prix93,656.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    560 mm
  • Extérieur Diamètre  
    750 mm
  • Global Largeur  
    140 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    697000 kN
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176790539
  • Tr/min maximum (graisse)
    340 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    1630000 kN
  • CUP_NON
    029176790539

Aperçu

Description du fabricant
239/560CAMC3P55W509 BRG