Motion
20EFG4KL XCTN

GATES RUBBER CO
20EFG4KL XCTN

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1-1/4 po, DE 1.85 po, Pression de service 4000 psi/ 275.8 bar, Pression d'éclatement 16000 psi/ 1103.2 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06639967
N° MFR20EFG4KL XCTN
Prix83.12 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
20EFG4KL XCTN

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1-1/4 po, DE 1.85 po, Pression de service 4000 psi/ 275.8 bar, Pression d'éclatement 16000 psi/ 1103.2 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06639967
N° MFR20EFG4KL XCTN
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
Prix83.12 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    20
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    8.3 po / 210.8 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.85 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    16000 psi / 1103.2 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Très élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46510075
  • Numéro CUP du fabricant
    072053289428
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -57°C / -70 °F
  • Utilisation recommandée
    Le flexible basse température EFG4KL est recommandé pour les applications hydrauliques à très haute pression dans les environnements à basse température. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, le polyglycol et l’huile végétale, ainsi qu’avec les fluides à base de pétrole standard.
  • Type de renforcement
    4 spirales, fil
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique basse température EFG4K
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053289428
  • Pression de service
    4000 psi / 275.8 bars

Aperçu

Description du fabricant
20EFG4KL X CTN 4651-0075