Spécifications
Détails
- Style chevilleÉlastique
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- Utilisation du vêtementUsage général
- Capuchon inclusOui
- Gamme de produitsA40
- Type de produitCombinaisons
Aperçu
- Norme de dimensionnement ANSI/ISEA 101-1996
- Pellicule microporeuse perméable à l’air
- Meilleure barrière contre les liquides et les particules
- Peu pelucheux
- Conforme aux critères NFPA 99 pour les matériaux antistatiques
- Également disponible avec un dos entièrement perméable à l’air pour l’aération et le confort
- Fabrication de fibre de verre; nettoyage de réservoir; services publics; manipulation de liquides; lavage à pression; entretien; fabrication générale