Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/8 – 27 NPT
- Taille du corps1/4 po
- Poids0.180 lb
Détails
- ApplicationAutomobile, pneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
- Débit37 pcm
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Interchange standardAutomobile Tru-Flate
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/8 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi