Spécifications
Dimensions
- Longueur6 po
Détails
- Détails supplémentairesLes crochets de presse-étoupe à arbre plein Garlock avec embouts amovibles en tire-bouchon sont utilisés pour retirer la plupart des presse-étoupes des boîtes à garniture. La buse est amovible pour un remplacement facile. Choisissez la taille qui convient le mieux à l’application.
- DemandesRetrait du presse-garniture du presse-garniture pour vannes, pompes et autres applications
- Code d’harmonisation8205598000
- Numéro CUP du fabricantNUL
- Type d’outilCrochet d'extracteur de presse-étoupe S-1
- CUP_NON717744942861
Aperçu
- Petit extracteur à arbre plein (6 po) avec embout amovible en tire-bouchon (C-1)
- Convient aux espaces de rangement de 5/16 po et plus
- Les embouts de vis à bois (S-1), l’ensemble de brosses (B-1) et les adaptateurs de fil de presse-étoupe de lanterne (LG-1) sont vendus séparément