Motion
607351
Chaîne de palan Herc-Alloy® 1000 - 0.5000 po dans la chaîne, limite de charge de 15,000 lb, type de palan compatible : palan CM
N° D’ARTICLE MI06643526
N° MFR607351
Prix14.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne de palan Herc-Alloy® 1000 - 0.5000 po dans la chaîne, limite de charge de 15,000 lb, type de palan compatible : palan CM
N° D’ARTICLE MI06643526
N° MFR607351
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
Prix14.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la chaîne
    0.5000 po
  • Longueur du maillon intérieur
    1.5600 po
  • Largeur du maillon intérieur
    0.7300 po
  • Longueur totale
    300 pi
  • Poids
    1.00 lb
  • Poids par pied
    2.51 lb
  • Limite de charge de travail
    15,000 lb

Détails

  • Qualité chaîne
    100
  • Couleur
    Noir
  • Type de palan compatible
    Palan CM
  • Revêtement de finition
    Revêtement noir écologique
  • Liens par pied ou compteur
    7.7 pi
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Normes respectées
    ASME B30.9, OSHA 1910.184, testé à l’épreuve

Aperçu

Description du fabricant
607351 CHAÎNE
  • Conforme aux normes ASTM A973 et NACM
  • Limite de charge utile 25 % plus élevée que celle de la catégorie 8
  • Revêtement noir écologique pour une apparence distincte et une identification facile
  • Certification incluse avec chaque fût
  • Testé à 100 %
  • Facteur de conception 4:1