Motion
SSUF10-1-15/16

BOSTON GEAR
SSUF10-1-15/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - bride 4-Bolt, alésage 1-15/16 po, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06643778
N° MFRSSUF10-1-15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSUF10-1-15/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - bride 4-Bolt, alésage 1-15/16 po, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06643778
N° MFRSSUF10-1-15/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • CUP_NON
    889208121416

Aperçu

Description du fabricant
SSUF10-1-15/16 G05907 4 BRIDE DE BOULON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté