Motion
SSUT5-1
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en acier inoxydable moulé, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI06643787
N° MFRSSUT5-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en acier inoxydable moulé, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI06643787
N° MFRSSUT5-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur de l’alésage
    1.3430 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3430 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    3.8125 po
  • Largeur totale
    1.3430 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Série de roulements
    Série 205
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable 304
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    3175 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    NSF-H1
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable moulé
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SSUT5-1
  • Numéro CUP du fabricant
    889208122857
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    SSUC205-16
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    SSUT
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    1782 lbf
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
SSUT5-1 G05916 UNITÉS PRISES EN CHARGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté