Motion
SSUT7-1-7/16

BOSTON GEAR
SSUT7-1-7/16

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-7/16 po de diamètre, boîtier en acier inoxydable moulé, collier de vis de fixation, usage standard
N° D’ARTICLE MI06643790
N° MFRSSUT7-1-7/16
Prix393.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSUT7-1-7/16

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-7/16 po de diamètre, boîtier en acier inoxydable moulé, collier de vis de fixation, usage standard
N° D’ARTICLE MI06643790
N° MFRSSUT7-1-7/16
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
Prix393.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.6890 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6890 po
  • Hauteur totale
    4.0156 po
  • Longueur totale
    5.0781 po
  • Largeur totale
    1.6890 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Série de roulements
    Série 208
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable 304
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    5847 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    NSF-H1
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable moulé
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SSUT7-1-7/16
  • Numéro CUP du fabricant
    889208122888
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    SSUC207-23
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    SSUT
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    3472 lbf
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
SSUT7-1-7/16 G05919 UNITÉS PRISES EN CHARGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté