Motion
C2060H K-1

RENOLD JEFFREY
C2060H K-1

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation K-1 , rivetée, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06644689
N° MFRC2060H K-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
C2060H K-1

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation K-1 , rivetée, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06644689
N° MFRC2060H K-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Trous  
    1 (K1)
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    Double pas lourd

Aperçu

Description du fabricant
C2060H K-1 CONVOYAGE STANDARD CHN
  • Série de convoyeurs à rouleaux standard
  • Les chaînes de la série C2000 ont des rouleaux de taille standard qui ont le même diamètre que la chaîne standard ANSI correspondante de la moitié du pas
  • Les plaques de liaison sont droites et non biseautées et la construction du rouleau et des plaques de liaison est identique pour améliorer les propriétés d’usure par glissement
  • Série de grands convoyeurs à rouleaux
  • Les chaînes de la série C2002 sont identiques à celles de la série C2000 , à l’exception des gros rouleaux (surdimensionnés) qui se projettent au-dessus et en dessous des plaques de maillons pour produire une action de roulement plutôt que de glissement.
  • Cela minimise la friction sur la surface de soutien pour réduire l’usure et les exigences de puissance dans les applications plus lourdes.
  • Pièces jointes sur chaque argumentaire
  • Emballage : boîte de 10 pi