Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne2060 / 1-1/2 po
Détails
- Numéro de lien de la pièce jointeSK-1
- Type de lien de pièce jointeDroit - Deux côtés
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas2060 / 1-1/2 po
- Chaîne standardANSI
- MatérielAcier
- Nombre de Trous1
- Nombre de torons À travers1
- Type de produitChaîne de fixation
- SérieDouble pas lourd
Aperçu
- Série de convoyeurs à rouleaux standard
- Les chaînes de la série C2000 ont des rouleaux de taille standard qui ont le même diamètre que la chaîne standard ANSI correspondante de la moitié du pas
- Les plaques de liaison sont droites et non biseautées et la construction du rouleau et des plaques de liaison est identique pour améliorer les propriétés d’usure par glissement
- Série de grands convoyeurs à rouleaux
- Les chaînes de la série C2002 sont identiques à celles de la série C2000 , à l’exception des gros rouleaux (surdimensionnés) qui se projettent au-dessus et en dessous des plaques de maillons pour produire une action de roulement plutôt que de glissement.
- Cela minimise la friction sur la surface de soutien pour réduire l’usure et les exigences de puissance dans les applications plus lourdes.
- Pièces jointes sur chaque argumentaire
- Emballage : boîte de 10 pi
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Les chaînes Renold SynoSi la lubrification est un problème pour votre application, la vie et l’entretien sont maintenant beaucoup plus faciles. Renold Syno établit de nouvelles normes pour une gamme complète d’applications de chaîne en marche propre : des performances sans compromis, sans lubrification supplémentaire. Offert en petits et grands pas, Renold Jeffrey a adapté sa technologie pour répondre à vos besoins.
Voir la circulaire
Les chaînes Renold SynergySynergy a été créée pour répondre à une exigence spécifique de nos clients : amélioration du rendement de la chaîne, ce qui a permis d’obtenir une meilleure valeur. Les ingénieurs et les professionnels de l’entretien du monde entier appuient la résistance à l’usure et la durée de vie exceptionnelle de cette remarquable technologie de chaîne.
Voir la circulaire
Renold Sovereign, une chaîne avec une résistance supérieure à l’abrasionDans les applications extrêmes, les particules adhèrent aux chaînes et infiltrent les articulations, accélérant ainsi l’usure. La lubrification peut attirer et emprisonner des corps étrangers, augmentant ainsi la friction plutôt que de la réduire. Les composants conçus avec précision de Sovereign combinent les meilleures caractéristiques de leur catégorie, offrant une résistance à l’abrasion de pointe sur le marché.
Voir la circulaire
Chaîne à rouleaux bleue RenoldDes bagues et des rouleaux solides maximisent la durée de vie de vos chaînes et leur permettent de rester en bon état de marche.
Voir la brochure