Motion
BD110P
Lunettes de protection à revêtement dur MAX3 – Revêtement dur MAX3 , lentilles transparentes, monture en métal pistolet/couleur du modèle
N° D’ARTICLE MI06645178
N° MFRBD110P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection à revêtement dur MAX3 – Revêtement dur MAX3 , lentilles transparentes, monture en métal pistolet/couleur du modèle
N° D’ARTICLE MI06645178
N° MFRBD110P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+
  • Couleur du cadre
    Métal du pistolet
  • Revêtement de lentille
    Couche dure MAX3
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Gamme de produits
    Arrière-douche®
  • CUP_NON
    766868536562

Aperçu

Description du fabricant
BD110P LUNETTES DE SÉCURITÉ À ASPIRATION ARRIÈRE
  • Conception légère et profilée sans monture
  • Écrans latéraux internes en TPR
  • Diélectrique, aucune pièce métallique, cordon de rupture diélectrique inclus
  • Étui de transport inclus
  • Coussin nasal en TPR souple et sûr
  • Options de revêtement de lentilles MAX3™, MAX6™ ou BossMan .
  • Manches noires en TPR sur les branches

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon