Motion
VV5FS3-10-031-03T

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS3-10-031-03T

SOUPAPE À SOLÉNOÏDE À PORT VFS 4/5 avec fonction
N° D’ARTICLE MI06655116
N° MFRVV5FS3-10-031-03T
Prix105.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS3-10-031-03T

SOUPAPE À SOLÉNOÏDE À PORT VFS 4/5 avec fonction
N° D’ARTICLE MI06655116
N° MFRVV5FS3-10-031-03T
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
Prix105.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Nombre de postes
    3
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Non enfichable
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
VV5FS3-10-031-03T MFLD, VFS3000 NON
  • Collecteurs de type série VFS3000
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Corps à orifice : base de collecteur séparée
  • Monté sur socle : enfichable et non enfichable
  • Port disponible : 1/4, 3/8
  • Postes maximum : 15 (selon le style)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté