Motion
1306  ETN9/C3

SKF
1306 ETN9/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06655179
N° MFR1306 ETN9/C3
Prix197.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1306 ETN9/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06655179
N° MFR1306 ETN9/C3
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
Prix197.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    0.748 po / 19 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1306 ETN9/C3 BOULES AUTO-ALIGNÉES
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    1306 Le roulement ETN9/C3 présente un alésage droit de 30 mm, une fermeture ouverte, un DE de 72 mm, une largeur de 19 mm; parfait pour les arbres rotatifs précis.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1306 ETN9/C3
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5060 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1530 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577730336

Aperçu

Description du fabricant
1306 ETN9/C3 BOULES AUTO-ALIGNÉES